Clapet anti-retour, version à siège incliné, ES, G 1/4, 0, 2 bar

Réf.: 103832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103832
EAN / GTIN 4047322037921
Réf. fabricant 103832
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, version à siège incliné, ES, température du fluide/température ambiante. -10 °C à 230 °C, G 1/4, PN max. 40 bar, pression d’ouverture 0, 2 bar.

Caractéristique(s):

  • B: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,2 bar
  • Température maximale du fluide: 230 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température de fonctionnement max.: 230 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 230 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C