Clapet anti-retour, version à siège incliné, laiton, Rp 3/4, 0, 5 bar

Réf.: 103827
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103827
EAN / GTIN 4047322038058
Réf. fabricant 103827
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, version à siège incliné, laiton, température du fluide/de l’environnement max. 80 °C, Rp 3/4, PN max. 10 bar, pression d’ouverture 0, 5 bar.

Caractéristique(s):

  • B: 60,0 mm
  • L: 67,0 mm
  • Ouv.: 32 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: Rp 3/4
  • Norme de filetage: DIN 2999
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C