Clapet anti-retour, passage direct, laiton, G 1 AG, 0, 1 bar

Réf.: 103824
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103824
EAN / GTIN 4047322046398
Réf. fabricant 103824
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, passage droit, laiton, température du fluide max. 180 °C, G 1 AG, PN max. 16 bar, pression d’ouverture 0, 1 bar.

Caractéristique(s):

  • L1: 15,0 mm
  • Ouv.: 46 mm
  • Ressort: Acier inoxydable 1.4310
  • Longueur: 84,0 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Filetage: G 1 AG
  • Matériau: Laiton brut
  • position de montage: au choix, de préférence à l’horizontale
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • valeurs de débit: env. 340 m³/h
  • Pression de service max.: 16 bar
  • sens de circulation: selon la direction de la flèche
  • Pression d’ouverture min.: 0,1 bar
  • Température maximale du fluide: 180 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C