Soupape d’étranglement, forme bloc, acier inoxydable 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar

Réf.: 103814
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103814
EAN / GTIN 4047322269766
Réf. fabricant 103814
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’étranglement, en bloc, acier inoxydable 1.4404, température de service 0 °C à 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Vanne à passage direct avec fonction d’étranglement dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • L: 5,5 mm
  • M: 30,0 mm
  • Ouv.: 22 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4404
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4404
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C