Soupape d’étranglement, en bloc, aluminium anodisé, G 1/2, PN max. 10 bar

Réf.: 103812
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103812
EAN / GTIN 4047322040662
Réf. fabricant 103812
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape d’étranglement, en bloc, aluminium anodisé, température de service -10 °C à 70 °C, G 1/2, PN max. 10 bar. Vanne à passage direct avec fonction d’étranglement dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • A: 65,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • E: 50,0 mm
  • I: 29,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 33,0 mm
  • Ouv.: 26 mm
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Filetage: G 1/2
  • pièces internes: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage du panneau de commande: M22x1,5
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C