Soupape d’étranglement, en bloc, aluminium anodisé, G 1/8, PN max. 10 bar

Réf.: 103809
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103809
EAN / GTIN 4047322040631
Réf. fabricant 103809
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape d’étranglement, en bloc, aluminium anodisé, température de service -10 °C à 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Vanne à passage direct avec fonction d’étranglement dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • I: 15,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 16,4 mm
  • Ouv.: 15 mm
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Filetage: G 1/8
  • pièces internes: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage du panneau de commande: M12x0,75
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C