Clapet anti-retour à étranglement, en bloc, acier inoxydable 1.4404, G 1/8

Réf.: 103807
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103807
EAN / GTIN 4047322269735
Réf. fabricant 103807
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour à étranglement, en bloc, acier inoxydable 1.4404, température de service 0 °C à 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Clapet anti-retour unidirectionnel, étranglé dans le sens du débit et à passage libre dans le sens inverse.

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 20,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4404
  • Filetage: G 1/8
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4404
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C