Vanne d’arrêt à manchon, laiton, G 2, DN 50

Réf.: 103794
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103794
EAN / GTIN 4047322063210
Réf. fabricant 103794
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt à manchon, laiton, température du fluide max. 90 °C, G 2, DN 50, PN max. 10 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 80,0 mm
  • B: 149,0 mm
  • L: 117,0 mm
  • DN: 50
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 2
  • Volant: Aluminium
  • Partie supérieure: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Liquides et vapeurs non agressifs jusqu’à 90 °C
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C