Robinet d’arrêt, laiton, AG, G 1/4, DN 5, 5

Réf.: 103718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103718
EAN / GTIN 4047322034517
Réf. fabricant 103718
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt, laiton, AG, cône intérieur pour embout sphérique, température de service -10 °C à 80 °C, G 1/4, DN 5, 5, SW 17, PN max. 40 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 50,0 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 5,5
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Volant: plastique
  • Broche: avec boule Niro
  • Matériau: Laiton
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C