Vanne 5/2 voies, NAMUR, mono, aluminium anodisé, G 1/4, 24 V CC

Réf.: 103662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103662
EAN / GTIN 4047322272490
Réf. fabricant 103662
Article hors catalogue L00970 122209
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/2 voies, NAMUR, mono, aluminium anodisé, température de service -20 °C à 70 °C, pression de service 1,5 - 10 bar, DN 7, raccord G 1/4, 24 V CC. Vannes à piston 3/2 ou 5/2 voies en version monostable avec purge de la chambre à ressort et rappel pneumatique du ressort. Avec commande manuelle à retour en position et possibilité de régulation du débit d’air évacué. Les modèles suivants sont disponibles sur demande:
  • Acier inoxydable, surfaces Ematal en option
  • ATEX
  • adapté aux basses températures
  • adapté aux températures élevées

Caractéristique(s):

  • DN: 7
  • Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Coulisse: Acier inoxydable
  • Tension: 24 V c.c.
  • Connexion: G 1/4
  • Débit: 1250 l/min
  • Livraison: Connecteur PG 9, 1 goupille de codage, 2 joints toriques, 2 vis
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Puissance absorbée: 3 W=/ 5 VA~
  • Raccordement électrique: Connecteur PG 9
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C