Vanne 3/2-5/2, NAMUR, rappel par ressort, G 1/4, 24 V CC

Réf.: 103656
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103656
EAN / GTIN 4047322288279
Réf. fabricant 103656
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2-5/2, NAMUR, rappel par ressort, température de service -20 °C à 50 °C, pression de service 2, 5 - 10 bar, raccord G 1/4, 24 V CC. Distributeur piloté 3/2-5/2 voies avec raccords filetés et gabarit de perçage selon NAMUR, en version à ressort ventilé. En ajoutant la plaque d’adaptation fournie, la vanne devient une vanne 3/2 voies. Les modèles suivants sont disponibles sur demande:
  • Acier inoxydable, surfaces Ematal en option
  • ATEX
  • adapté aux basses températures
  • adapté aux températures élevées

Caractéristique(s):

  • DN: 7
  • Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Coulisse: Acier inoxydable
  • Tension: 24 V c.c.
  • Connexion: G 1/4 (raccord 1), G 1/4 (raccords 3 et 5)
  • Débit: 1250 l/min
  • Livraison: Connecteur PG 9, plaque d’adaptation, vis, joint d’étanchéité
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 2,5 bar
  • Puissance absorbée: 3 W=/ 5 VA~
  • Raccordement électrique: Connecteur PG 9
  • Température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C