ES-Kuha, servomoteur pneumatique, double effet, Rp3/4, DN 20, L=116

Réf.: 103598
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103598
EAN / GTIN 4047322076494
Réf. fabricant 103598
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable à 2 voies, actionneur pneumatique L = 116 mm, double effet, température de service -20 °C à 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Robinet à 2 voies, 3 pièces, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré. Interfaces normalisées droites.: Point de raccordement entre l’entraînement et la vanne: Quatre ou huit filetages internes dans le corps d’entraînement selon EN ISO 5211. Point de raccordement entre l’entraînement et la soupape de commande: Selon NAMUR ou VDI/VDE 3845. Point de connexion entre l’entraînement et l’appareil de signalisation: Selon VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Caractéristique(s):

  • A: 116,0 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • Ouv.: 35 mm
  • Filetage: Rp 3/4
  • Exécution: double effet
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: suivant NAMUR
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Pression de service max.: 63 bar
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4401, avec plaque à bride ISO
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE