Robinet à boisseau sphérique en laiton, actionneur pneumatique à ressort, Rp 2 1/2

Réf.: 103547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103547
EAN / GTIN 4047322076296
Réf. fabricant 103547
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies, actionneur pneumatique à ouverture par ressort, laiton nickelé, température de service max. 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 25 bar. Robinet à 2 voies, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.

Caractéristique(s):

  • A: 209,0 mm
  • B: 230,0 mm
  • D: 57,0 mm
  • L: 155,0 mm
  • DN: 65
  • PN: 25 bar
  • Ouv.: 83 mm
  • Filetage: Rp 2 1/2
  • Exécution: simple effet - ouverture par ressort
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: disponible de série
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Laiton nickelé, avec plaque à bride ISO
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM