Description:
Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies, actionneur pneumatique à ouverture par ressort, laiton nickelé, température de service max. 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 25 bar. Robinet à 2 voies, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.
Caractéristique(s):
- A: 180,0 mm
- B: 203,0 mm
- D: 45,0 mm
- L: 140,0 mm
- DN: 50
- PN: 25 bar
- Ouv.: 70 mm
- Filetage: Rp 2
- Exécution: simple effet - ouverture par ressort
- Angle de rotation: 90°
- adaptateur de valve: disponible de série
- Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
- Matériau du robinet à boisseau sphérique: Laiton nickelé, avec plaque à bride ISO
- Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
- Température de fonctionnement max.: 70 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM