Robinet à boisseau sphérique en laiton, actionneur pneumatique à ouverture par ressort, Rp 1/2, L=133

Réf.: 103540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103540
EAN / GTIN 4047322076210
Réf. fabricant 103540
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies, actionneur pneumatique L=133 mm, ouverture par ressort, laiton nickelé, température de service max. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Robinet à 2 voies, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.

Caractéristique(s):

  • A: 133,0 mm
  • B: 142,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Ouv.: 26 mm
  • Filetage: Rp 1/2
  • Exécution: simple effet - ouverture par ressort
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: disponible de série
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Laiton nickelé, avec plaque à bride ISO
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM