Description:
Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en L, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 100 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Entrée du fluide possible via tous les raccords, offrant ainsi de nombreuses variantes de commutation. Robinet à boisseau sphérique à 3 voies pour la dérivation de fluides.
Caractéristique(s):
- A: 160,0 mm
- B: 98,0 mm
- E: 26,0 mm
- L: 96,0 mm
- DN: 20
- C Ø: 48,0 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Laiton brut
- Boîtier: Laiton nickelé
- Filetage: Rp 3/4
- Levier: Aluminium, laqué noir
- Norme de filetage: ISO 7-1
- Alésage bille: 18
- matériau d’étanchéité: PTFE / FKM
- Matériau du filetage: Laiton brut
- indicateur de position: Acier galvanisé
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -15 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -15 °C
- max. Pression de service à 20 °C: 40 bar