• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, version standard, laiton nickelé, Rp 1/2

Réf.: 103369
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
Référence article 103369
EAN / GTIN 4047322275828

Description

Description:

Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, version standard, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Modèle étanche de tous les côtés avec alésage en T. Ce modèle ne dispose pas d’une rotation du levier à 360°, mais seulement à 90°. Ainsi, seules 2 positions de commutation sont possibles au lieu de 4.

Caractéristique(s):

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Laiton nickelé
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: Rp 1/2
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Alésage bille: 13
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton nickelé
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 40 bar