Robinet à boisseau sphérique, filetage long, filetage femelle/mâle, laiton nickelé, Rp/R 3/4

Réf.: 103248
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103248
EAN / GTIN 4047322277501
Réf. fabricant 103248
Article hors catalogue L00970 523
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique, version à filetage long, IG/AG, laiton nickelé, température de service -15 °C à 90 °C, Rp/R 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Domaine d’application: Air comprimé, eau, gaz non toxiques et non agressifs, installations de chauffage, agriculture.

Caractéristique(s):

  • A: 105,0 mm
  • B: 53,0 mm
  • L: 78,0 mm
  • DN: 20
  • Bille: Laiton chromé
  • Filetage: Rp/R 3/4
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Joint d’étanchéité de broche: HNBR / EPDM / PTFE
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C