Robinet à boisseau sphérique, version standard, passage intégral, IG/IG, laiton zingué, G 1/2

Réf.: 103125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103125
EAN / GTIN 4047322073608
Réf. fabricant 103125
Article hors catalogue L00970 3167
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique, version standard, passage direct, IG/IG, laiton zingué, température de service -15 °C à 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Domaine d’application: Air comprimé, eau, gaz non toxiques et non agressifs, installations de chauffage, agriculture.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 45,8 mm
  • E: 9,5 mm
  • F: 9,5 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Bille: Laiton chromé
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Joint d’étanchéité de broche: 2 joints toriques HNBR/EPDM réticulés au peroxyde, rondelle d’étanchéité PTFE
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C