Pressostat, basse pression, laiton, M10x1, 0, 2 - 1, 5 bar, contact à fermeture

Réf.: 103071
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103071
EAN / GTIN 4047322126113
Réf. fabricant 103071
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat basse pression, laiton, V 42, température ambiante. - 25 °C à 85 °C, M10x1, plage de réglage 0, 2 - 1, 5 bar, contact à fermeture. Pressostat économique pour la plage de basse pression avec une grande précision (différence de réenclenchement très faible: 5 %).

Caractéristique(s):

  • Type: Membrane (NBR) à ressort
  • Filetage: M10x1 AG
  • Fonction: contact à fermeture
  • Matériau: Laiton
  • tension de commutation: 42 V
  • fréquence de commutation: 100 tr/min
  • Domaine d’application: Air, émulsions d’huile, eau
  • Plage de réglage max.: 1,5 bar
  • Plage de réglage min.: 0,2 bar
  • Raccordement électrique: Cosse plate 2 x 6,3 x 0,8
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C