Compresseurs Pressostat sans soupape de décharge, G1/2, 2, 5-16 bar

Réf.: 103058
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103058
EAN / GTIN 4047322211406
Réf. fabricant 103058
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat, compresseurs, sans soupape de décharge, courant triphasé, F4 1/2, température du fluide -5 °C à 80 °C, G 1/2, plage de réglage 2, 5 -16 bar.

Caractéristique(s):

  • Filetage: G 1/2 IG
  • nombre de pôles: 3
  • Fonction: ouvre-porte
  • Indice de protection: IP 54
  • Exécution: Version triphasée
  • fréquence de commutation: max. 120 (électrique), 600 (mécanique)
  • Plage de réglage max.: 16 bar
  • Plage de réglage min.: 2,5 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -5 °C