Pressostat électrique Raccord M12x1, commutation, G 1/4, 0, 5-8 bar

Réf.: 103034
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103034
EAN / GTIN 4047322212175
Réf. fabricant 103034
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Interrupteur à pression, électrique M12x1, contact inversé, dimension spéciale, température: -20 °C à 80 °C, G 1/4, réglable 0, 5-8 bar, max. 48 V CA/24 V CC. Pour convertir les signaux pneumatiques en signaux électriques. Le point de commutation est réglable en continu à l’aide du bouton de réglage. Utilisation universelle comme contact à ouverture, contact à fermeture ou contact inverse. Les appareils sont exempts de substances susceptibles d’altérer le revêtement de peinture (sans résidus).

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Boîtier: Moulage sous pression spécial
  • Filetage: G 1/4 IG
  • Fonction: contact inverseur
  • membrane: NBR
  • Indice de protection: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • capuchon de réglage: Aluminium thermolaqué
  • tension de commutation: max. 48 V CA / 24 V CC
  • fréquence de commutation: 200 tr/min.
  • Domaine d’application: Applications pneumatiques
  • Plage de réglage max.: 8 bar
  • Plage de réglage min.: 0,5 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C