Pressostat, version mini, laiton, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, contact normalement fermé

Réf.: 103016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103016
EAN / GTIN 4047322189880
Réf. fabricant 103016
Article hors catalogue L40010 8347
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat miniature, laiton, 42 V, température ambiante -25 °C à 85 °C, G 1/8, plage de réglage 1 - 10 bar, contact normalement fermé. Pour fluides liquides, non corrosifs et gazeux. Réglable sans problème, même sous pression. Intégrable dans toutes les positions de montage. Réglage de la pression par vis à six pans creux.

Caractéristique(s):

  • Type: Membrane (NBR) à ressort
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Fonction: ouvre-porte
  • Matériau: Laiton
  • tension de commutation: 42 V
  • fréquence de commutation: 200 tr/min
  • Domaine d’application: Air, huile hydraulique, émulsions d’huile, eau
  • Plage de réglage max.: 10 bar
  • Plage de réglage min.: 1 bar
  • Raccordement électrique: Cosse plate 2 x 6,3 x 0,8
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier