Pressostat, standard, acier zingué, G 1/8, 10 - 70 bar, contact à ouverture

Réf.: 103001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103001
EAN / GTIN 4047322126243
Réf. fabricant 103001
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat version standard, acier galvanisé, température ambiante. -25 °C à 85 °C, G 1/8, plage de réglage 10 - 70 bar, contact normalement fermé. Pour fluides liquides, non corrosifs et gazeux. Réglable sans problème, même sous pression. Intégrable dans toutes les positions de montage. Réglage de la pression par vis à six pans creux.

Caractéristique(s):

  • Type: Piston à ressort
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Fonction: ouvre-porte
  • Matériau: Acier galvanisé
  • tension de commutation: 42 V
  • fréquence de commutation: 200 tr/min
  • Domaine d’application: Air, huile hydraulique, émulsions d’huile, eau
  • Plage de réglage max.: 70 bar
  • Plage de réglage min.: 10 bar
  • Raccordement électrique: Cosse plate 2 x 6,3 x 0,8
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C