• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Vanne à membrane à impulsion, NC, 230 V, 50-60 Hz, pilotage interne, G 2 1/2

Réf.: 102987
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
Référence article 102987
EAN / GTIN 4047322161251

Description

Description:

Vanne à membrane à impulsion, NC, 230 V, 50 - 60 Hz, pilotage interne, température du fluide max. 85 °C, G 2 1/2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrane CR. La protection moderne de l’environnement exige des procédés de nettoyage adaptés. Les systèmes de filtration des poussières sont indispensables pour garantir la pureté de l’air. Pour nettoyer les filtres en tissu utilisés à cet endroit, des impulsions de pression sont soufflées à intervalles courts dans les filtres en tissu, dans le sens inverse du flux principal. Les électrovannes utilisées à cet effet se distinguent par des caractéristiques de conception spécifiques à l’application.: - Forme angulaire pour optimiser le flux d’air - Section transversale complète au niveau du siège de la vanne - Temps de commutation extrêmement courts - Fonctionnement silencieux grâce à un silencieux intégré (taille 1 1/2 à 2 1/2 pouvant être monté ultérieurement) - Entretien et maintenance faciles grâce à des membranes et pièces d’usure disponibles immédiatement La vanne n’est pas adaptée comme organe d’arrêt pour les applications standard.

Caractéristique(s):

  • A: 80,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • DN: 66
  • Forme: 2
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 2 1/2
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • membrane: CR
  • Indice de protection: IP 65 (en cas d’utilisation du connecteur/de la prise)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 8,5 bar
  • Pression de service min.: 0,35 bar
  • raccord de purge: G 3/4
  • Raccordement électrique: ISO 4400 Connecteur femelle/connecteur mâle
  • Température maximale du fluide: 85 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C