Description:
Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à action directe, 24 V CC, température du fluide -25 à + 80 °C, température ambiante -25 à + 55 °C, NBR, G 1/8, PN 0-8 bar. Série standard éprouvée depuis de nombreuses années dans les versions suivantes : à commande directe, à commande forcée, à commande pilote. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres à faible viscosité.
Caractéristique(s):
- A: 75,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 3,2
- Forme: 1
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 1/8
- Fonction: fermé sans courant (NC)
- Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
- pièces internes: Acier inoxydable
- siège de soupape: Laiton
- Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 8 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Raccordement électrique: ISO 4400, connecteur (PG 11 P)
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température du fluide min.: -25 °C
- Température ambiante max.: 55 °C
- Température ambiante min.: -25 °C