Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe 230 V, 50-60 Hz, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar

Réf.: 102820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102820
EAN / GTIN 4047322157865
Réf. fabricant 102820
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 V, 50-60 Hz, température du fluide -15 à + 100 °C, température ambiante -15 à + 55 °C, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar. Série standard éprouvée depuis de nombreuses années dans les versions suivantes : à commande directe, à commande forcée, à commande pilote. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres à faible viscosité.

Caractéristique(s):

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Forme: 1
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/8
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement électrique: ISO 4400, connecteur (PG 11 P)
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 55 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C