Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe 230 V, 50-60 Hz, NBR, G 1/8, PN 0-12 bar

Réf.: 102819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102819
EAN / GTIN 4047322156745
Réf. fabricant 102819
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 V, 50-60 Hz, température du fluide -25 à + 80 °C, température ambiante -25 à + 55 °C, NBR, G 1/8, PN 0-12 bar. Série standard éprouvée depuis de nombreuses années dans les versions suivantes : à commande directe, à commande forcée, à commande pilote. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres à faible viscosité.

Caractéristique(s):

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Forme: 1
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/8
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement électrique: ISO 4400, connecteur (PG 11 P)
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -25 °C
  • Température ambiante max.: 55 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier