Tube de protection à visser G 1/2, L1 = 160 mm, acier CrNi 1.4571

Réf.: 102815
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102815
EAN / GTIN 4047322166225
Réf. fabricant 102815
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tube de protection à visser, avec vis de blocage, G 1/2, L1 = 160 mm, pression de service max. 25 bar, acier CrNi 1.4571. Pour thermomètres bimétalliques de la série « version haut de gamme ».

Caractéristique(s):

  • L1: 160,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Matériau: Acier CrNi 1.4571
  • Ø du joint d’étanchéité: 26 mm
  • Ø du tube de protection: 10 mm
  • Pression de service max.: 25 bar