Thermomètre bimétallique, modèle haut de gamme, L1=100/L2=80, Ø100, 0 °C à 200 °C

Réf.: 102803
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102803
EAN / GTIN 4047322099134
Réf. fabricant 102803
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre bimétallique, version haut de gamme, raccord à l’arrière pour tube de protection types SR02, SR12, SR22, Ø100 mm, plage de mesure 0 °C à 200 °C. Application: Utilisation polyvalente dans la construction de machines, de réservoirs, de tuyauteries et d’appareils, ainsi que dans la technique de chauffage. Un tube de protection (amovible avec vis de blocage) est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Type WIKA: 52
  • Connexion: lisse, avec collerette pour tube de protection, Ø 18 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • tige plongeante: Ø 8 mm, acier CrNi
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: arrière
  • Pression de service: max. 25 bar (au niveau du tube de protection)
  • Correction de l’affichage: aiguille réglable
  • Zone d’affichage max.: 200 °C
  • Zone d’affichage min.: 0 °C
  • Convient pour les types de tubes de protection: SR02 / SR12 / SR22
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 2 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier