Thermomètre bimétallique, modèle haut de gamme, L1=63/L2=43, Ø100, -30 °C à 50 °C

Réf.: 102796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102796
EAN / GTIN 4047322099066
Réf. fabricant 102796
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre bimétallique, version haut de gamme, raccord à l’arrière pour tube de protection types SR01, SR11, SR21, Ø100 mm, plage de mesure -30 °C à 50 °C. Application: Utilisation polyvalente dans la construction de machines, de réservoirs, de tuyauteries et d’appareils, ainsi que dans la technique de chauffage. Un tube de protection (amovible avec vis de blocage) est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Type WIKA: 52
  • Connexion: lisse, avec collerette pour tube de protection, Ø 18 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • tige plongeante: Ø 8 mm, acier CrNi
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: arrière
  • Pression de service: max. 25 bar (au niveau du tube de protection)
  • Correction de l’affichage: aiguille réglable
  • Zone d’affichage max.: 50 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Convient pour les types de tubes de protection: SR01 / SR11 / SR21
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,5 bar