Thermomètre bimétallique, G 1/2 arrière, L=100, Ø 100, 0 °C à 250 °C

Réf.: 102779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102779
EAN / GTIN 4047322098731
Réf. fabricant 102779
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre bimétallique, version industrielle, raccord arrière, G 1/2, longueur du tube plongeur 100 mm, Ø 100 mm, plage de mesure 0 °C à 250 °C. Application: Utilisation polyvalente dans le secteur industriel. Aucun tube de protection n’est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 52
  • Diamètre: 100 mm
  • tige plongeante: Ø 8 mm, acier CrNi
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: arrière
  • Pression de service: max. 25 bars (au niveau du plongeur)
  • Correction de l’affichage: aiguille réglable
  • Longueur du plongeur: 100 mm
  • Zone d’affichage max.: 250 °C
  • Zone d’affichage min.: 0 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 2 bar