Thermomètre bimétallique, G 1/2 hi., longueur de la tige plongeante 40 mm, Ø80, jusqu’à 60 °C

Réf.: 102765
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102765
EAN / GTIN 4047322091565
Réf. fabricant 102765
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre bimétallique pour technique de chauffage, raccord à l’arrière, G 1/2, longueur du corps plongeur 40 mm, Ø 80 mm, plage d’affichage 0 °C à 60 °C. Application: Chauffage, sanitaire, applications générales.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 46
  • Tube de protection: fixé (amovible), alliage de cuivre
  • Diamètre: 80 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: arrière
  • Pression de service: max. 6 bar (au niveau du tube de protection)
  • Correction de l’affichage: à l’extrémité de la tige plongeante (Ø 9 mm)
  • Longueur du plongeur: 40 mm
  • Zone d’affichage max.: 60 °C
  • Zone d’affichage min.: 0 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier