Thermomètre bimétallique, G 1/2 hi., longueur de la tige plongeante 40 mm, Ø63, jusqu’à 60 °C

Réf.: 102759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102759
EAN / GTIN 4047322091459
Réf. fabricant 102759
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre bimétallique pour technique de chauffage, raccord à l’arrière, G 1/2, longueur du corps plongeur 40 mm, Ø 63 mm, plage d’affichage 0 °C à 60 °C. Application: Chauffage, sanitaire, applications générales.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 46
  • Tube de protection: fixé (amovible), alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: arrière
  • Pression de service: max. 6 bar (au niveau du tube de protection)
  • Correction de l’affichage: à l’extrémité de la tige plongeante (Ø 9 mm)
  • Longueur du plongeur: 40 mm
  • Zone d’affichage max.: 60 °C
  • Zone d’affichage min.: 0 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar