Affichage numérique commandé par microprocesseur, affichage LED à 4 chiffres

Réf.: 102757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102757
EAN / GTIN 4047322122559
Réf. fabricant 102757
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Affichage numérique commandé par microprocesseur, version encastrable, affichage LED à 4 chiffres, précision + /-0, 5 % + /- 1 chiffre sur toute la plage. Afficheur numérique universel de petite taille, permet une adaptation facile aux tâches de mesure respectives sur place sans outils supplémentaires. Afficheur LED électrique à 4 chiffres, hauteur des chiffres 10 mm, rouge.

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 24,0 mm
  • Profondeur: 52,0 mm
  • Largeur: 48,0 mm
  • Entrée: au choix 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
  • Type WIKA: DI32-1
  • Indice de protection: face avant IP 65
  • Précision: ± 0,5 % ± 1 chiffre de la plage
  • énergie auxiliaire: DC 9 ... 28 V, consommation max. 60 mA sous 12 V CC
  • Sortie analogique: Deux sorties de commutation à transistor librement programmables
  • Sortie numérique: RS 485