Tuyau en U pour poche d’eau, raccord, G 1/2, acier

Réf.: 102674
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102674
EAN / GTIN 4047322123082
Réf. fabricant 102674
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tube en U pour poche d’eau avec raccord fileté côté prise de pression, selon DIN 16282, G 1/2, en acier 1.0039, 1.0345. Comme section de refroidissement pour les liquides, les gaz et les vapeurs lors de la mesure de pression. Lors de l’utilisation d’un tube à poche d’eau, le fluide refroidit à une température compatible avec le manomètre et est protégé contre les pulsations du fluide mesuré. Un condensat se forme dans le tube à poche d’eau, empêchant ainsi le fluide chaud de pénétrer dans le manomètre. Il est recommandé de remplir le tuyau de poche d’eau avec un liquide de refroidissement avant la mise en service de la conduite sous pression.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier 1.0039, 1.0345
  • Type WIKA: 910,15
  • Filetage 1: G 1/2 mâle
  • Filetage 2: G 1/2 IG
  • Exécution: Forme en U, avec tourillons de raccordement côté prise de pression
  • Manchon de serrage: selon DIN 16283, SW 27
  • décompression: horizontal