Robinet d’arrêt pour manomètre, embout - manchon de serrage, laiton brut, G 1/4

Réf.: 102656
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102656
EAN / GTIN 4047322122955
Réf. fabricant 102656
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet d’arrêt pour manomètre, embout - manchon de serrage, corps en laiton brillant, manchon de serrage en acier, G 1/4, PN 6 bar, SW 17, max. 50 °C. Il est recommandé d’installer un robinet d’arrêt entre le manomètre et la conduite. Lorsque le levier est en position « purge », le fluide est évacué dans l’atmosphère. Les robinets d’arrêt avec raccord de contrôle servent au raccordement simultané d’appareils de mesure de la pression de service à la conduite de pression.

Caractéristique(s):

  • PN: 6 bar
  • Ouv.: 17 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Type WIKA: 910,10
  • Filetage 1: G 1/4 mâle
  • Filetage 2: G 1/4 IG
  • Levier: plastique
  • Exécution: Cône / manchon de serrage
  • Manchon de serrage: Acier phosphaté
  • règle: DIN 16262-B
  • Domaine d’application: pour tous les manomètres avec joint plat selon DIN 16258
  • Plage de température max.: 50 °C