Raccord vissé Mano G 1/4 intérieur, Ø extérieur du tube 10, acier zingué

Réf.: 102635
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Réf. fabricant 102635
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé pour manomètre, G 1/4 intérieur, Ø extérieur du tube 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, acier zingué. Raccord vissé pour manomètre, filetage intérieur cylindrique, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Filetage: G 1/4 IG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 10 mm