Manomètre à contact, G 1/2 radial en bas, plage de mesure -1/0, 0 bar, Ø 160

Réf.: 102607
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102607
EAN / GTIN 4047322073707
Réf. fabricant 102607
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à contact magnétique, raccord radial en bas, G 1/2, type PGS21, classe de qualité 2, 5, plage de mesure -1 / 0, 0 bar, Ø 160. Manomètre à tube ressort en version robuste avec contact de signalisation électrique (contact magnétique), type de contact 821.21.
Le contact de position électrique ouvre un circuit électrique lorsque la première valeur limite réglée est atteinte et le referme lorsque la deuxième valeur est atteinte. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre. Courant nominal de service: Courant de démarrage 1, 0 A Courant de coupure 1, 0 A Courant continu 0, 6 A Affectation des contacts 821.21: 1. Le contact s’ouvre lorsque les valeurs de consigne sont dépassées 2. Le contact se ferme lorsque les valeurs de consigne sont dépassées.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi 1.4301
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: PGS21
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 2,5
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 160 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Puissance de commutation max.: 30 W / 50 VA
  • Plage de mesure max. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Tension nominale de service Ueff max.: 250 V
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,02 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier