Manomètre à membrane, robuste, G 1/2 radial en bas, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Réf.: 102589
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 102589
EAN / GTIN 4047322163309
Réf. fabricant 102589
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à membrane, version robuste, raccord radial en bas, G 1/2, type 422.12, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manomètre à membrane robuste ou résistant aux produits chimiques. Convient pour les fluides gazeux et liquides, également dans des environnements agressifs dans la version chimique.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi, noir
  • Boîtier: Fonte grise, noir
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 422,12
  • élément de mesure: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 6 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Diamètre de la bride de mesure: 100 mm
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier