Manomètre à membrane, robuste, G 1/2 radial en bas, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Réf.: 102588
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102588
EAN / GTIN 4047322163293
Réf. fabricant 102588
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à membrane, version robuste, raccord radial en bas, G 1/2, type 422.12, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Manomètre à membrane robuste ou résistant aux produits chimiques. Convient pour les fluides gazeux et liquides, également dans des environnements agressifs dans la version chimique.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi, noir
  • Boîtier: Fonte grise, noir
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 422,12
  • élément de mesure: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 4 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Diamètre de la bride de mesure: 100 mm
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression