Veste d’hiver INDUSTRY Macon, Unisexe, Bleu noir, Taille L

Réf.: 10235-194-010 L
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
Référence article 10235-194-010 L
EAN / GTIN 5707209839428
Réf. fabricant 10235-194-010 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • produit 4-en-1 avec manches amovibles et doublure amovible
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos étendu
  • , meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Col en fausse fourrure
  • Doublure amovible en fausse fourrure avec fermeture à glissière
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Les manchons sont amovibles
  • L'arrière est étendu
  • Poche zippée sous la bande de protection contre les intempéries
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant
  • Poche intérieure zippée
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) et fixations à pression sur les poignets
  • Cordon intérieur réglable à la taille
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal