• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à glycérine, boîtier métallique, G 1/2 en bas, -1/ + 15, 0 bar, Ø100

Réf.: 102189
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
Référence article 102189
EAN / GTIN 4047322114455

Description

Description:

Diamantkreissäge f. Baumaterial univ., Abmess. 115x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #464537
Manomètre à glycérine avec boîtier métallique, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/2, classe de qualité. 1, 0, plage de mesure -1/ + 15, 0 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: laiton pressé
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 213,40
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • anneau de renfort: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 15 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,5 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide/surpression