Manomètre, version robuste, G 1/2 en bas, 0 - 2, 5 bar, Ø 160

Réf.: 102043
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102043
EAN / GTIN 4047322099059
Réf. fabricant 102043
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mano. en version robuste avec corps en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/2, type 212.20, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 2, 5 bar, Ø 160. Manomètre à tube ressort en version robuste. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 212,20
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 160 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression