Description:
Manomètre standard, boîtier en tôle d’acier, échelle simple en bar, raccord arrière centré, G 1/4, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 315, 0 bar, Ø63. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Tôles d’acier
- Filetage: G 1/4 mâle
- Type WIKA: 111,12
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 2,5
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 63 mm
- Fenêtre transparente: plastique
- position de raccordement: à l’arrière, centré
- Plage de mesure max. bar: 315 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 10 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression