Manomètre standard, boîtier en tôle d’acier, G 1/4 en bas, -1/ + 0, 6 bar, Ø 63

Réf.: 101787
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 101787
EAN / GTIN 4047322107143
Réf. fabricant 101787
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard avec boîtier en tôle d’acier, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure -1 / + 0, 6 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Tôles d’acier
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 111,10
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 0,6 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide/surpression

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier