Manomètre standard, boîtier en plastique, G 1/4 en bas, 0-160, 0 bar, Ø 50

Réf.: 101701
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101701
EAN / GTIN 4047322014793
Réf. fabricant 101701
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard avec boîtier en plastique, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 160, 0 bar, Ø 50. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 111,10
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 2,5
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 50 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 160 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 5 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression