Description:
Vanne de régulation proportionnelle « sentronic D », version 3 voies, numérique, 24 V CC, G 1/8, DN 4, plage de pression 0 - 10 bar. Pour la régulation électronique de la pression. Vanne proportionnelle à 3 voies hautement dynamique avec commande numérique. D signifie: - Technologie de commande numérique - Écran (affichage intégré) - Vanne à commande directe - Dynamique (vitesse élevée) Le logiciel DaS (voir Téléchargements) constitue une particularité qui offre la possibilité d’un réglage optimal du régulateur via un PC (interface informatique RS 232). La valeur de consigne et la valeur réelle peuvent être visualisées simultanément. D’autres fonctions sont disponibles, telles que le diagnostic, le paramétrage et la maintenance. L’écran intégré et les touches de fonction permettent également de modifier la pression de sortie de la vanne et de la faire fonctionner sans PC. Avantages: - faible hystérésis - temps de réponse très courts - sensibilité de réponse extrêmement faible - aucune consommation d’air permanente - sortie analogique de la valeur réelle - régulation numérique - vitesse élevée - communication avec un PC
Caractéristique(s):
- B: 52,0 mm
- C: 112,0 mm
- DN: 4
- Medium: Air ou gaz neutres (filtre ≤ 50 µm obligatoire)
- Boîtier: Aluminium
- Filetage: G 1/8
- Utilisation: aimant proportionnel
- Débit: 780 l/min
- pièces internes: Plastiques
- commande: 0 - 10 V
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Sortie numérique: Sortie pressostat PNP +/- 5 %
- Comportement de sécurité intégrée: purgeable en cas de chute de tension
- Sortie analogique max.: 10 V
- Sortie analogique min.: 0 V
- Valeur de consigne électrique: 0 - 10 V
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: 0 °C
- Température ambiante max.: 50 °C
- Température ambiante min.: 0 °C