Gilet INDUSTRY Knoxville, Unisexe, Bleu noir, Taille S

Réf.: 10154-154-010 S
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
Référence article 10154-154-010 S
EAN / GTIN 5707209838261
Réf. fabricant 10154-154-010 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Doublure matelassée
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce au dos étendu
  • Les poignets élastiques se ferment bien et gardent la chaleur sur le corps
  • Fermeture à glissière dans la doublure arrière pour l'impression/la broderie
  • amélioration de la visibilité dans l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Doublure matelassée
  • L'arrière est étendu
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Poche zippée sous la bande de protection contre les intempéries
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poches avant
  • Poignets élastiques
  • Doublure zippée dans le dos pour logo/broderie
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal