Filtre « en ligne », 36 µm, G 1/4 IG/AG, SW 19

Réf.: 101521
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101521
EAN / GTIN 4047322203708
Réf. fabricant 101521
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « en ligne », 36 µm, G 1/4 intérieur / extérieur, SW 19, pression d’entrée max. 18 bar, plage de température 0 °C à 80 °C, boîtier: Laiton. Pour l’intégration dans un système d’air comprimé lorsque différentes sections du système ou différents outils ont des exigences différentes en matière de qualité de l’air.

Caractéristique(s):

  • A: 18,0 mm
  • L: 48,0 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Série: en ligne
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/4 IG/AG
  • pièces internes: NBR
  • Eléments filtrants: Laiton nickelé
  • finesse du filtre: 36 µm
  • Pression d’entrée max.: 18 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: 0 °C